アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロングシャンクウルトラ30エンドミル(L) (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18549895
品番
LSU240270LK
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
40
全長(mm)
270
シャンク径(Φmm)
42
刃長l(mm)
50
首下長L2(mm)
150
材質
AH10超硬K種
刃数
2
首形状
A