アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18549904
品番
SLE205100K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
5
刃長l(mm)
8
全長(mm)
100
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
12
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
5
表面処理
ノンコート
首下長L2(mm)
15
首形状
A