アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18549974
品番
SLE218150LK
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
18
刃長l(mm)
14
全長(mm)
150
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
16
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
18
表面処理
ノンコート
首下長L2(mm)
28
首形状
C