アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18549992
品番
SLE222180LK
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
21
刃長l(mm)
15
全長(mm)
180
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
20
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
22
表面処理
ノンコート
首下長L2(mm)
35
首形状
C