アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18550044
品番
SLE230220LK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
30
刃長l(mm)
21
全長(mm)
220
刃長(mm)
21
シャンク径(Φmm)
32
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
30
表面処理
ノンコート
首下長L2(mm)
41
首形状
A