アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の ボール超硬エンドミル
ロングシャンクボールエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18550132
品番
BEM2125LK
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
25
シャンク径d(Φmm)
25
刃長l(mm)
60
全長L(mm)
220
全長(mm)
220
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
25
寸法R(mm)
12.5
ボール半径R(mm)
12.5
首形状
C