曜日別特売
AK-75 防水気密テープ スーパーアクリルテープ 一村産業 18551078

防水気密テープ スーパーアクリルテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(18巻)
テープ幅(mm)75
テープ厚さ(mm)0.165±0.011
内容量1ケース(18巻)注文コード18551078品番AK-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。
基材にクロス材を使用しているため、手で簡単に切ることが可能です。

用途粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。テープ幅(mm)75テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.165±0.011基材PE+アクリル系粘着剤タイプ片面用特性強粘着/防水性/気密性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする