一村産業
一村産業の 建築用テープ
一村産業の 気密・防水テープ
防水気密テープ スーパーアクリルテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(18巻)
注文コード
18551096
品番
AKW-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。
基材にクロス材を使用しているため、手で簡単に切ることが可能です。
色
白
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.165±0.011
基材
PE+アクリル系粘着剤
用途
粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。
タイプ
片面用
特性
強粘着/防水性/気密性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300