オルファ
オルファの カッター
オルファの カッターナイフ
キッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18551105
品番
236BS-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
刃の露出を抑え、ケガを防ぐ安全設計。こどもの手でも握りやすい、丸みがある形状です。
付属品
専用刃折器
材質
【金属部】ステンレス鋼
全長(mm)
111
色
白×黄
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
左右両用
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(樹脂部)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(スライダー)
ABS/エラストマー樹脂