アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
特ロングシャンクウルトラ30エンドミルTL(AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18551243
品番
LSU214180TLK
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
14
刃長l(mm)
20
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
16
首下長L2(mm)
120
材質
AH10超硬K種
刃数
2
首形状
A