アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の インフォメーションスタンド
アルモード (ベルク)の ポスタースタンド
屋外ポスタースタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18551270
品番
2877C B2
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
屋外でも使える防水機能ある両面ポスタースタンド。
付属品
1.5mm透明アクリル防水枠付面板2枚、2mmプラダン+3mmアルミ複合板2枚、保持パイプ付き
仕様
折りたたみ式
材質/仕上
フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上
質量(kg)
6.3
色
シルバー
奥行(mm)
569
間口(mm)
550
全高(mm)
1009
適合サイズ
B2
コーナー
ナイロン
用紙サイズ
B2用紙
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
512×726
注意
軒先渡しとなります。
※B2ラミネート用紙推奨。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。