ウォーターサーバー Watta

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18551437 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。
wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。

寸法(mm)272×399×1175 タイプタンク 消費電力(W)冷水:105、温水:465 定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通) タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6 温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84〜92(±3℃)、ECO:70〜75(±3℃)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする