クリタック
クリタックの 厨房機器・設備・調理機械
クリタックの 低温機器類
クリタックの ウォータークーラー
(交換用)浄水器 カートリッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18551446
品番
KW-03C
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」
wattaの取替カートリッジ
仕様
ろ材炭:抗菌繊維状活性炭
寸法(mm)
120×249
能力
塩素除去50000L
流量(L/min)
ろ過:1.2(0.1MPa時/ウォーターサーバー利用時)
カートリッジ
抗菌性有
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498