アサヒ工具
柄付アンギュラーカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
外径D(Φmm)
30
注文コード
18551487
品番
TAG3060K
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
30
角度θ(°)
60
刃長l(mm)
12
全長L(mm)
72
シャンク径d(Φmm)
16
首径d1(Φmm)
12
刃数
6