曜日別特売

柄付アンギュラーカッター (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本外径D(Φmm)35注文コード18551505品番TAG3560K
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
外径D(Φmm)35角度θ(°)60刃長l(mm)15全長L(mm)85シャンク径d(Φmm)20首径d1(Φmm)12刃数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする