ヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18551629 品番SY-YA6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

専用設計でピッタリフィット
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて90°回転可能です。(※マニュアルエアコン車は縦方向取付のみ可能)
運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールドすることができます。
使用しない時はセンターオープントレイに格納できます。
ワンプッシュでアームが開きます。
幅56〜79mm、厚み18mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(対応総重量:250g)
センターオープントレイ右側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
内装に合わせたシボ調です。

ブラック メーカートヨタ 適合車種ヤリスクロス

商品説明動画

ヤリスクロス専用スマホホルダーの紹介!ヤリスクロス乗りの方必見!専用設計で見やすい位置に取付できます(タテ向きヨコ向きできます)。両面テープで簡単取付。(パネル等を外す必要はありません)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18551629
2025-01-08
用途:
運転時は必ず使用
荒田保険事務所 様 (金融・保険業)

純正みたい、ぴったりで満足してます。
欲を言えば、左側にもセットできれば良いなぁと感じてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする