ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18551656 品番SY-YA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

専用設計でピッタリフィット
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、助手席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
内装に合わせた黒ツヤ+革シボ調。

種別助手席用 ブラック メーカートヨタ 適合車種ヤリス
注意
※調査日 (2020年9月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※本製品取り付け部周辺に追加オプション等を装着している車両へは取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする