JB64/74 ジムニー専用 スマートフォンホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18551787 品番SY-SZ6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

専用設計でピッタリフィット
ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車のモニターパネルとメータークラスターのすき間に取り付けるスマートフォンホルダーです。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールドできます。
モニターパネルとメータークラスターのすき間に両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付けです。
スマートフォンを縦向きにも横向きにもホールドできます。
スマートフォンが接触する箇所にはガタツキ音を防止するクッションラバー付きです。
内装に合わせた黒シボ調仕様です。
ホールド可能サイズ:高さ130〜175mm、幅64〜110mm、厚み20mmまでのスマートフォンに対応します。

材質PC、ABS ブラック メーカースズキ 適合車種ジムニー
注意
※7インチパネル・8インチパネル装着車に取付可能です。オーディオガーニッシュバンパー装着車には取り付けできません。
※9インチパネル装着車には取り付けできません。
※モニターパネルとメータークラスターのすき間周辺に追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。
※目安として総重量が250g以上(ハンドストラップ等の付属品を含む)のスマートフォンは収納できません。

商品説明動画

JB64/74系ジムニー専用のスマホホルダーです!専用設計でJB64/74系ジムニーにぴったりフィット!ジムニー乗りの方必見です!見やすく、脱着しやすい絶妙な位置ですよ!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする