槌屋ヤック
槌屋ヤックの 自動車用収納用品
槌屋ヤックの 車用灰皿
オーロラレインボーアッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18551936
品番
PF-372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
光のラインが走るオーロラグラフィック
虹色イルミ&オーロラグラフィック車内を彩るフルカラーLED付き灰皿
色
ブラック
容量
通常の約1.5倍(メーカー比)の吸殻が入る大容量
材質(本体)
ガラス入り難燃性樹脂使用
電源
USB
コード長さ(m)
約1
適合サイズ
スーパースリムタバコ対応
LED色
レインボー(パープル・ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・レッド)