エムーゲ(EMUGE)
エムーゲ(EMUGE)の エンドミル
エムーゲ(EMUGE)の 超硬エンドミル
エムーゲ(EMUGE)の スクエア超硬エンドミル
TOPCUT 3枚刃 ショート TIALN HA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18552178
品番
2516A 0055
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
刃数
3
材質
超硬
全長(mm)
54
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5.5
表面処理
TiAlN
寸法L2(mm)
7
寸法L3(mm)
12
寸法L4(mm)
18
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法d2(Φmm)
6
首下長(mm)
54
寸法d3(Φmm)
5.3
寸法KB(mm)
0.12
寸法la(mm)
18