画像準備中

TOPCUT 3枚刃 ショート TIALN HA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18552187 品番 2516A 0028
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
刃数3 材質超硬 全長(mm)50 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2.8 表面処理TiAlN 寸法L2(mm)4 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)14 寸法d1(Φmm)2.8 寸法d2(Φmm)6 首下長(mm)50 寸法d3(Φmm)2.7 寸法KB(mm)0.07 寸法la(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする