NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX オイルホールパイロット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
9
外径Dc(Φmm)
8.63
注文コード
18552345
品番
AQDEXOHPLT0863
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・外径Dc
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
39
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
9
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング
首下長L1(mm)
42
材質
超硬
外径Dc(Φmm)
8.63