NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX オイルホールロング20D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
9
溝長(mm)
207
注文コード
18552406
品番
AQDEXOH20D0860
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
207
全長(mm)
257
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
外径Dc(Φmm)
8.6