NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
アクアドリルEXフラット オイルホール3D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18552722
品番
AQDEXZOH3D0810
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シャンク径Ds(Φmm)
9
全長L(mm)
100
溝長l(mm)
37
首下長L1(mm)
40
外径Dc(Φmm)
8.1