通常のお弁当メニューにも、どんぶりランチやカレーにも使い分けできる、どんぶりタイプの保温ランチボックス。残り物を詰めるだけで、まるでカフェのお弁当に。ごはんとおかずを分けて保存できるので、おかずの汁でご飯がふやけたりしないので、美味しい状態で食べることができます。おかず容器のフタは、汁もれしにくいシリコーン蓋。 ステンレス真空断熱構造で温度がキープできます。外びんと内びんの間にある真空断熱層が、中の温度を逃がしにくく、外の熱を中に伝えにくくしているので、保温も保冷も可能です。 ごはん容器・おかず容器は、フタを外して電子レンジで温められる。 ご飯はお茶碗約2杯分入るので、男性にも満足の大きさです。 外容器以外の容器やフタは、食器洗い乾燥機で洗えます。 各容器のフタは確実に閉めてください。漏れて、ヤケドやものを汚す原因になります。ご飯やおかず、スープ類を長時間保存しないでください。変質や腐敗の恐れがありますので、6時間以内を目安に必ず食べきってください。ごはん容器・おかず容器にスープ類は入れないでください。おかず容器は汁もれしにくい構造ですが、閉め方が弱かったり、汁気の多い食品を入れた場合に汁もれを起こすことがありますので、容器を横倒しにしないでください。