ジャンピングリーフポット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18552959 品番JPL-60-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

茶葉がジャンピングしやすく、お茶の旨味をしっかり出せる丸型のティーポット。
クリアな耐熱ガラス製。フタをしたまま電子レンジでの加熱が可能。
ポット本体には、医学・理化学の分野でも安全性が評価されている耐熱ガラス「HARIO Glass」を使用。日本製。
電子レンジ以外の加熱器具は使用しない。
洗う際はやわらかいスポンジを使用し、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しない。

材質本体/耐熱ガラス「HARIO Glass」 フタ・フィルター/PP パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)実用:600 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×12.2×12.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
日常的に使用。

安価なのに、お茶の葉もよく開き、使いやすく、お茶切れも良い方なので、重宝しています。難点は、気をつけないと、当たって割れます。普通に気をつけていたら大丈夫です。我が家には、手の滑る娘がいて、よく割ってくれます。モノタロウでは、2個目です。割れてもすぐに送ってくれるので、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする