タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ラップ・消耗品・食品包材
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋・ジッパー付き袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 食品用ポリ袋・OPP
タイヨーのHD規格ばんじゅう袋 レッド No.105
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
注文コード
18553020
品番
S238541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途
食品用
材質
HDPE
長さ(mm)
650
厚さ(mm)
0.01
色
レッド
入数(枚)
600
仕上幅(mm)
650
総幅(mm)
1050
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.01×650×650
マチ(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応