商品レビューを投稿する内容量1個注文コード18553090品番RASSH-700HDN1
参考基準価格(税別)¥73,900販売価格(税込)¥80,278販売価格(税別)
19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。
ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。
スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。
T字形の穴があいているため、放熱効果があります。
T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。
ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
19インチマウント型のスライド可能な収納棚