NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GSX MILL VL スロット 2.5D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18553133
品番
GSXVLSLT3120-2.5D
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃長l(mm)
30
材質
超硬コーティング
刃数
3
外径Dc(Φmm)
12