NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
SG-FAXラフィングエンドミルファインピッチショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18553142
品番
SGFREN 15×16 4枚刃(柄逃シ無品)
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃数
4
全長L(mm)
125
全長(mm)
125
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
首下長(mm)
26
首下長l2(mm)
26