NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
SG-FAXラフィングエンドミルファインピッチショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18553167
品番
SGFREN 20×20 4枚刃(柄逃シ無品)
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃数
4
全長L(mm)
140
全長(mm)
140
刃長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
首下長(mm)
38
首下長l2(mm)
38