YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
18555818
品番
LS 2 L-150 PF 1’-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,500
この商品は
呼び・シャンク径d
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ径
PF 1’-11
材質
高速度工具鋼(HSS)
形状
v
等級
Ⅱ
溝数
4
ねじ長さ(mm)
45
全長L(mm)
150
外径の基準寸法(mm)
33.249
1インチ当たり山数
11
食付
3.5P
ねじ長さl(mm)
45
シャンク径Ds(Φmm)
26
シャンク四角部幅(mm)
21
シャンク四角部長さ(mm)
24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18555818
LS 2 L-150 PF 1’-11
40831341
LS-PF 1 -11 L-150
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました