YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
18555915
品番
LS 2 L-150 PT 3/4-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,100
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじ径
PT 3/4-14
材質
高速度工具鋼(HSS)
形状
h
等級
Ⅱ
溝数
4
ねじ長さ(mm)
35
全長L(mm)
150
外径の基準寸法(mm)
26.441
1インチ当たり山数
14
食付
2.5P
ねじ長さl(mm)
35
シャンク径Ds(Φmm)
23
寸法lg(mm)
25
シャンク四角部幅(mm)
17
シャンク四角部長さ(mm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18555915
LS 2 L-150 PT 3/4-14
40831217
LS-PT 3/4-14 L-150
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました