※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
酸化処理スパイラルタップ SP OX
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
呼び
5
材質
HSS
注文コード
18557988
品番
SP OX P2 M5×0.8
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・材質
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
M5×0.8
ねじ長さ(mm)
13
材質
HSS
表面処理
OX
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P2
溝数
3
下穴径(Φmm)
4.28
山数
0.8
呼び
5
全長L(mm)
60
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
22
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)
四角部:7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。