曜日別特売
AU+SL P3 M4×0.7 コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 18558636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M4×0.7注文コード18558636品番AU+SL P3 M4×0.7
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法M4×0.7食付5Pねじ長さ(mm)11溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:82形状下穴:通り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)3.38山数0.7呼び4全長L(mm)52タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5シャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7
関連資料:(0.85MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする