※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M8×1
全長(mm)
70
注文コード
18558663
品番
AU+SL P3 M8×1
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
M8×1
食付
5P
ねじ長さ(mm)
19
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
HSS
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
7.09
山数
1
呼び
8
全長L(mm)
70
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
シャンク長ls(mm)
36
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.917、MAX:7.153
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
9
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(0.85MB)
商品説明動画
参考になった