※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.25
注文コード
18558715
品番
AU+SL P3 M12×1.25
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
M12×1.25
食付
5P
ねじ長さ(mm)
26
溝数
3
材質
HSS
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
10.85
山数
1.25
呼び
12
全長L(mm)
82
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
シャンク長ls(mm)
42
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912
寸法lk(mm)
四角部:9
シャンク四角部幅(mm)
6.5
関連資料:
(0.85MB)
商品説明動画
参考になった