ロングハンドタップ LS-HT

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本食付5P注文コード18560763品番LS-HT P2 L200 M8×1.25(中)5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,210
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ピッチ(mm)1.25ねじ長さ(mm)22材質高速度工具鋼(HSS)形状e等級P2ねじ径M8溝数4全長L(mm)200食付5Pねじ長さl(mm)22首下長ln(mm)-シャンク径Ds(Φmm)6.2シャンク四角部幅(mm)5シャンク四角部長さ(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18560763LS-HT P2 L200 M8×1.25(中)5P40790416LS-HT L200 P2 M8X1.25 5PLS-HT P2 L200 M8×1.25(中)5P ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40790416ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07114433
2023-05-18
用途: めねじの切り直し

車のエンジンサブフレームボルトのめねじ側がカジってしまい
ボルトが入らなくなったので、切り直し(ネジさらえ)のために購入
サブフレームの厚さ分、長さが必要だったのでロングタイプにしました
問題なく使用できてよかったです
少々値段は高いですが

対象商品 : 37051743
2021-07-08
用途: ネジ舐め
運輸・通信業

ホームセンターに無いサイズなので購入できて大変満足。

対象商品 : 37052136
2015-05-29
用途: タッピング

プーリーのボスにネジ穴をあけるのに、ショートタイプではハンドルが当たってしまい、あわてて探しました。当日発送がこれほどありがたかったことはありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする