鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本食付1.5P注文コード18560982品番N-CT P3 FC M12×1.75 (上)1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工ねじ径M12材質超微粒子超硬合金ピッチ(mm)1.75形状e等級P3溝数4ねじ長さ(mm)30全長L(mm)82食付1.5Pねじ長さl(mm)30首下長ln(mm)-シャンク径Ds(Φmm)8.5シャンク四角部幅(mm)6.5シャンク四角部長さ(mm)9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18560982N-CT P3 FC M12×1.75 (上)1.5P40803917N-CT-FC M12 X1.75 1.5P)P3N-CT P3 FC M12×1.75 (上)1.5P 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40803917鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする