曜日別特売

難削材用ポイントタップ EH-PO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード18561402品番EH-PO P3 M5×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,780
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
ねじ径M5ピッチ(mm)0.8材質コバルトハイス(HCC-Co)形状c等級P3溝数3ねじ長さ(mm)13全長L(mm)60食付4.5Pねじ長さl(mm)13首下長ln(mm)22シャンク径Ds(Φmm)5.5シャンク四角部幅(mm)4.5シャンク四角部長さ(mm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18561402EH-PO P3 M5×0.804481224EH-PO P3 M5 X 0.8EH-PO P3 M5×0.8 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04481224難削材用ポイントタップ EH-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする