※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
呼び
5
注文コード
18561497
品番
LS-PO L100 P2 M5X0.8
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
下穴径(Φmm)
4.28
ねじ長さ(mm)
13
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M5×0.8
等級
P2
溝数
3
山数
0.8
呼び
5
全長L(mm)
100
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
25
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)
四角部:7