YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18562748
品番
C-CD-S 1×60°×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
メーカー商品コード
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
35
材質
超微粒子超硬合金HF
形状
Cf
表面処理
ノンコート
寸法l(mm)
1
寸法Ds(Φmm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18562748
C-CD-S 1×60°×4
04474355
C-CD-S 1 X60°X4
強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
8,798
税込
¥
9,678
注文コードが変更になりました