画像準備中

強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18562757 品番C-CD-S 2×60°×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,200
この商品はメーカー商品コードなど28種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)2 全長L(mm)45 材質超微粒子超硬合金HF 形状Cf 表面処理ノンコート 寸法l(mm)2 寸法Ds(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18562757 C-CD-S 2×60°×6 04474382 C-CD-S 2 X60°X6 強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04474382
2019-06-23
用途:
ハサミに穴をあける時の印をつける

普通によく削れました。使い始めでどれだけ持つのか分からないが、もう少し価格的に何とかならなものか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする