画像準備中

弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18562775 品番CD-Q 4×90°×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,340
この商品はメーカー商品コードなど15種類から選べます 他の種類を見る

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 形状Cf 全長L(mm)65 表面処理ノンコート 寸法l(mm)4.5 寸法Ds(Φmm)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18562775 CD-Q 4×90°×10 04474863 CD-Q 4 X90°X10 弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04474793
2021-02-02
用途:
アルミ用

よく切れる。手触りもとてもいいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする