画像準備中

ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18562827 品番CD-SL L-100 1.5×60°×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,330
この商品はメーカー商品コードなど51種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(高速度鋼)HSS 形状Cf 全長L(mm)100 表面処理ノンコート 寸法l(mm)1.5 寸法Ds(Φmm)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18562827 CD-SL L-100 1.5×60°×5 04476717 CD-SL L100 1.5X60°X5 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04476717
2023-06-07
用途:
穴あけ作業時のドリル案内
教育・研究機関

ドリルの長さが長い場合に、通常のセンタードリルでは、センター出し作業の後、ドリル本体を持ち上げてから穴あけドリルに交換する必要があるが、このロングシャンクセンタードリルを使えば、そのまま、穴あけドリルに交換するだけで済み、作業が楽である。

対象商品:
04476717
2023-02-07
用途:
フライス加工時のセンター穴創生
教育・研究機関

ボール盤やフライスでドリル穴加工時のセンター創生用として使うと、その後のドリル長によってはZ方向に上げ下げせねばならないが、ロングシャンクのセンターを使うとドリル位置を動かす必要がないので重宝している。

対象商品:
04476744
2007-10-16
用途:
センター穴あけ作業に使用しています。

穴あけがスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする