YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18562906
品番
CEQA 4×90°×12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,760
この商品は
メーカー商品コード
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
4
刃長(mm)
4.5
シャンク径(Φmm)
12.5
材質
ハイス(高速度鋼)
形状
Ca
全長L(mm)
63
表面処理
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18562906
CEQA 4×90°×12.5
40849557
CEQA 4 X 90°X 12.5
強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました