画像準備中

ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18562915 品番CE-QL-V L-100 2.5×90°×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は刃先径・全長・RoHS指令など20種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性) 形状Cf 全長L(mm)100 寸法l(mm)2 寸法Ds(Φmm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18562915 CE-QL-V L-100 2.5×90°×8 04477261 CE-QL-V L100 2.5X90°X8 ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする