YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18562924
品番
CE-QL-V L-100 4×90°×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
刃先径・全長・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
形状
Cf
全長L(mm)
100
寸法l(mm)
4.5
寸法Ds(Φmm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18562924
CE-QL-V L-100 4×90°×10
04477286
CE-QL-V L100 4X90°X10
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました