画像準備中

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18562976 品番CE-S 10×60°×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品は刃先径・全長・RoHS指令など63種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート 形状Cf 全長L(mm)35 寸法l(mm)1 寸法Ds(Φmm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18562976 CE-S 10×60°×18 04478022 CE-S 10 X60°X18 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 9,298 税込10,228 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04478284
2022-06-16
用途:
テーパー部分の穴あけのセンター用に
製造業

シャンクが太いので流れずにセンター穴があけれるので
重宝しています

2020-02-29
用途:
長いシャフトを旋盤で削る時
製造業

ヤマワのセンタードリルは、強度もあり長持ちする。ただ、いきなり使用するのではなく、最初は悪いセンタードリルを使ってから使用すると、長持ちする。

1人が参考にしています
対象商品:
04477882
2020-03-02
用途:
機械加工用
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

普段は、工具屋さんから購入していますが、0.5が在庫になく、モノタロウで、探したら、すぐ見つかり、当日出荷だったので、購入しました。

対象商品:
04478126
2019-06-12
用途:
木工用として

沈めドリルの案内穴用として使用中。木工用としてですが、穴の直径の相性が丁度良い沈め穴ドリル用に使用中。

対象商品:
04478083
2018-07-05
用途:
フライス加工

やっぱリ、センターは信頼のYAMAWAです!
お勧めは2.0oの60度です。

1人が参考にしています
対象商品:
04478083
2016-08-18
用途:
旋盤

卓上旋盤に付属していたものがこの商品でしたので手に入り助かりました。

対象商品:
04477882
2017-03-24
用途:
旋盤のセンター出し
山和工房 様

品質が良いということが分かっている為、安心して使えます。

対象商品:
04478083
2012-05-04
用途:
下穴開け
含笑寺 様

耐久性はわかりませんが。

普通のセンタードリルで使えています。
値段からすると、使い捨て感覚でも困らないので
チタンコートとかの2つ買うなら、コレ3つ買って使い捨てすのはアリかと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする