画像準備中

ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18563134 品番CE-SL L-100 1.5×60°×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,330
この商品はメーカー商品コード・トラスコ品番など33種類から選べます 他の種類を見る

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。

全長L(mm)100 材質ハイス(高速度鋼)HSS 形状Cf 表面処理ノンコート 寸法l(mm)1.5 寸法Ds(Φmm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18563134 CE-SL L-100 1.5×60°×5 04478896 CE-SL L100 1.5X60°X5 ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04478896
2022-08-06
用途:
フライス加工時のドリル案内用
教育・研究機関

ドリル作業時にこのセンタードリルで案内を作り、ドリル刃に交換する時、シャンクが長いので固定位置を変える必要がないため、作業の効率が上がった。

対象商品:
04478941
2019-02-10
用途:
旋盤レース用センター穴あけ
宮永鉄工所 様

センター穴位置付近にジャマ板があるのでロングにしました。バッチリです。数モンの難削材ですがもちもそこそこよいです。

対象商品:
04478896
2018-04-16
用途:
金属の穴あけ

短いものを持っていましたが、長いものも必要になり注文。ケースの文字が見やすくなり、うれしいです。

対象商品:
04478923
2013-07-17
用途:
切削

いつもは違うメーカのものを、買うけれど、頼まれて買いました。
だけど、きちんとケースにも入ってて値段の割には満足です!

対象商品:
04478923
2011-06-15
用途:
機械加工時のセンター
株式会社大長 様

長持ちしますし良いと思います

対象商品:
04478896
2009-12-23
用途:
旋盤用
宮本清志漁具株式会社 様

よく切れていいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする